BTICINO - BTIT804H3200 MEGABREAK MH32 - 4P 3200A 65KA FISSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 3200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1280...3200 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8012199962870
Codice prodotto
BTIT804H3200
Cod. produttore
T804H3200
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
3200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
65 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1280...3200 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
1920...32000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
6400...65000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Motorizzazione integrata:
sì
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30