BTICINO - BTIT804A1600 MEGABREAK MA16 - 4P 1600A 50KA FISSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 640...1600 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8012199962658
Codice prodotto
BTIT804A1600
Cod. produttore
T804A1600
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1600 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
640...1600 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
960...16000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
3200...50000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Motorizzazione integrata:
sì
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30