BTICINO - BTIT7MP13E63 MP160 SM 3P 63A 16KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 16 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8005543438985
Codice prodotto
BTIT7MP13E63
Cod. produttore
T7MP13E63
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
16 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0...0 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
630...630 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
630...630 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30