BTICINO - BTIT753N1250M MEGATIKER M5 - S2+M 3P 1250A 50KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 500...1250 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8005543549438
Codice prodotto
BTIT753N1250M
Cod. produttore
T753N1250M
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
500...1250 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
750...12500 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
15000...15000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
3
Numero di contatti ausiliari in scambio:
3
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30