pagina iniziale

BTICINO - BTIT753N1000 MEGATIKER M5 - MT 3P 1000A 50KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 800...1000 A

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543549308

Codice prodotto

BTIT753N1000

Cod. produttore

T753N1000

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1000 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

800...1000 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

5000...10000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

5000...10000 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

3

Numero di contatti ausiliari in scambio:

3

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=1000A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)