BTICINO - BTIT744L400MT MEGATIKER M4 - SG+M 4P 400A 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...400 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8005543550199
Codice prodotto
BTIT744L400MT
Cod. produttore
T744L400MT
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
100 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
160...400 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
240...4000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
5000...5000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari in scambio:
2
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30