BTICINO - BTIT734S250 MEGATIKER M3 250 SEZ 4P 250A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A 
- Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 0 kA 
- Numero di poli - 4 
- Tensione nominale - 230...690 V 
- Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543690550
Codice prodotto
BTIT734S250
Cod. produttore
T734S250
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
0 kA
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
230...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
no
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30



