pagina iniziale

BTICINO - BTIT734F250 MEGATIKER M3 250 TM 4P 250A 36KA

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT734F250 MEGATIKER M3 250 TM 4P 250A 36KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Tensione nominale - 230...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 200...250 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1250...2500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543684351

Codice prodotto

BTIT734F250

Cod. produttore

T734F250

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Tensione nominale:

230...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

200...250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1250...2500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

M3 250F - interruttore scatolato magnetotermico 4P - Icu= 36kA - In= 250A