pagina iniziale

BTICINO - BTIT7314LA/250E MEGA ML250E - ELETT BASE 4P 250A 100KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...250 A

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 375...2500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199497136

Codice prodotto

BTIT7314LA/250E

Cod. produttore

T7314LA/250E

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

100 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

100...250 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

375...2500 A

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Grado di protezione (IP):

IP20

ML250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 4P - In=250A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - 2 regolazioni in corrente per sovraccarico e cortocircuito