pagina iniziale

BTICINO - BTIT7304S125D MEGATIKER M3 125 SEZ +DIFF 4P 125A

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT7304S125D MEGATIKER M3 125 SEZ +DIFF 4P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 0 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543685334

Codice prodotto

BTIT7304S125D

Cod. produttore

T7304S125D

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

0 kA

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Protezione differenziale integrata:

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari in scambio:

2

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

no

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

MS3 125 - sezionatore scatolato con protezione differenziale integrata 4P - In= 125A