BTICINO - BTIT7304S125 MEGATIKER M3 125 SEZ 4P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 0 kA
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 220...690 V
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Confezione
1 PZ
EAN
8005543685327
Codice prodotto
BTIT7304S125
Cod. produttore
T7304S125
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
0 kA
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
no
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP30