pagina iniziale

BTICINO - BTIT7183A/160 MEGA MA160 - MAGNETOT 3P 160A 36KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 102...160 A

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 560...1600 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199199696

Codice prodotto

BTIT7183A/160

Cod. produttore

T7183A/160

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

102...160 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

560...1600 A

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Grado di protezione (IP):

IP20

MA160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=160A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In