BTICINO - BTIT714B63 M1 160B - MAGNETOT 4P 63A 25KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A 
- Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA 
- Numero di poli - 4 
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 50.4...63 A 
- Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199974316
Codice prodotto
BTIT714B63
Cod. produttore
T714B63
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
25 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
50.4...63 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
630...630 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
630...630 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30