pagina iniziale

BTICINO - BTIT713E16 M1 160E - MAGNETOT 3P 16A 16KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 12.8...16 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 400...400 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 400...400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199974057

Codice prodotto

BTIT713E16

Cod. produttore

T713E16

Produttore

BTI

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

16 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

12.8...16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

400...400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

400...400 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - Icu= 16kA - In= 16A