pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIS2727 KIT - AVVOLGICAVO 3X1,5 8M 2+1 PRESE PRO

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIS2727 KIT - AVVOLGICAVO 3X1,5 8M 2+1 PRESE PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 3

  • Cavo in dotazione - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8012199732251

Codice prodotto

BTIS2727

Cod. produttore

S2727

Produttore

BTI

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

3

Cavo in dotazione:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

8 m

Numero di prese bipasso:

2

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con arresto:

no

Protezione:

Nessuno

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P17

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

1

avvolgicavo Gyro con cavo 3x1,5mmq lunghezza 8m - 2 prese 2P+T bipasso e 1 presa tedesca - spina 2P+T 16A - con protettore termico