pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTINT4037 LIGHT TECH - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTINT4037 LIGHT TECH - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Pulsante unipolare

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199431635

Codice prodotto

BTINT4037

Cod. produttore

NT4037

Produttore

BTI

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Pulsante unipolare

Colore:

Altri

Numero di poli:

1

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Altri

Qualità del materiale:

Termoplastico

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

2

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

due pulsanti (NO interbloccati) - Tech