BTICINO - BTIN4640B LIGHT - SENSORE IR PASSIVI DA PARETE BAS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 105 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199837239
Codice prodotto
BTIN4640B
Cod. produttore
N4640B
Produttore
BTI
Area di copertura:
105 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
4.5 mA
Tensione di esercizio:
27...27 V