pagina iniziale

BTICINO - BTIM7S012 SGANCIATORE LANCIO 12V AC DC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 10.8...13.2 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10.8...13.2 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 10.8...13.2 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199973494

Codice prodotto

BTIM7S012

Cod. produttore

M7S012

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

10.8...13.2 V

Tensione nominale di comando Us DC:

10.8...13.2 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

10.8...13.2 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 12Vac/dc - per M1 160 e M2 250