BTICINO - BTIM7ALIM ALIMENTATORE MEGATIKER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Max. corrente di uscita 1 - 0.25 A
Tensione di uscira DC 1 - 10.8...13.2 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a vite / molla
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543478790
Codice prodotto
BTIM7ALIM
Cod. produttore
M7ALIM
Produttore
BTI
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Max. corrente di uscita 1:
0.25 A
Tensione di uscira DC 1:
10.8...13.2 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
3 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Potenza assorbita:
3 VA
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
21.6...26.4 V
Larghezza:
35.6 mm
Installabile a parete:
sì
Altezza di incasso:
105 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20