BTICINO - BTILNA4826AR LL - PLACCA 3+3P ANTRACITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 1 
- Colore - Antracite 
- Direzione di montaggio - Verticale 
- Materiale - Plastica 
- Con casella di testo - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543426128
Codice prodotto
BTILNA4826AR
Cod. produttore
LNA4826AR
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
134 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7016
Trasparente:
no
Profondità:
9.3 mm
Altezza di incasso:
0 mm




