BTICINO - BTIKW4275 L.NOW SENSORE DT BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 105 °
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MY HOME SICUREZZA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543615966
Codice prodotto
BTIKW4275
Cod. produttore
KW4275
Produttore
BTI
Area di copertura:
105 °
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
35 mA
Tensione di esercizio:
10...15 V
Altezza:
90 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
65 mm
Diametro:
30 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



