BTICINO - BTIKIT48ZC KIT ALLARME 48 CONNESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 48
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 48
Dispositivo di chiamata integrato - sì
Numero di uscite per segnalazione acustica - 1
Numero di uscite per segnalatori ottici - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MY HOME SICUREZZA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543706749
Codice prodotto
BTIKIT48ZC
Cod. produttore
KIT48ZC
Produttore
BTI
Numero di zone:
48
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
48
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Numero di uscite per segnalazione acustica:
1
Numero di uscite per segnalatori ottici:
0
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



