BTICINO - BTIKA4806ZM L.NOW - PLACCA 6P RAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 1 
- Colore - Rame 
- Direzione di montaggio - Orizzontale 
- Materiale - Metallo 
- Con casella di testo - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543614778
Codice prodotto
BTIKA4806ZM
Cod. produttore
KA4806ZM
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Rame
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
6
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
192.5 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
86 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
8004
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
192.5 mm
Profondità:
31 mm
Altezza di incasso:
86 mm



