BTICINO - BTIKA4806DA L.NOW - PLACCA 6P SKY - KA4806DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8005543616789
Codice prodotto
BTIKA4806DA
Cod. produttore
KA4806DA
Produttore
BTI
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
5014
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
192.5 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
31 mm
Larghezza di montaggio:
192.5 mm
Altezza della parte incassata:
86 mm



