pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIK4037 L.NOW - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI 10A

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIK4037 L.NOW - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Interruttore unipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543611913

Codice prodotto

BTIK4037

Cod. produttore

K4037

Produttore

BTI

Funzionamento:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Interruttore unipolare

Colore:

Nero

Numero di poli:

1

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Innesto

Qualità del materiale:

Termoplastico

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

2

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli:

1

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Pulsante doppio 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) + 1 P (NO) interbloccato per tapparelle, non illuminabile - 1 modulo