pagina iniziale

BTICINO - BTIK4036 L.NOW - 2 PULSANTI NO NON INTERBLOCCATI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Pulsante bipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543648223

Codice prodotto

BTIK4036

Cod. produttore

K4036

Produttore

BTI

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Pulsante bipolare

Colore:

Nero

Numero di poli:

2

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Altri

Qualità del materiale:

Termoplastico

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

0

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli:

1

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

35 mm

Profondità di incasso:

33 mm

Pulsante doppio 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) + 1 P (NO) non interbloccato, non illuminabile - 1 modulo