BTICINO - BTIJW4305A10 MATIXGO - RCBO 1P+N 10A 10MA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 10 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
6 PZ
EAN
8005543745441
Codice prodotto
BTIJW4305A10
Cod. produttore
JW4305A10
Produttore
BTI
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
10 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
1500 kA
Larghezza in numero di moduli:
45
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
1500 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
1500 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
253 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...2.5 mm²
Installabile a incasso:
sì
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3000 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...3 mm²
Profondità di incasso:
40 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...35 °C