pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIHB4806OR AXOLUTE - PLACCA 6P ORO LUCIDO

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHB4806OR AXOLUTE - PLACCA 6P ORO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199786025

Codice prodotto

BTIHB4806OR

Cod. produttore

HB4806OR

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

195 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

93 mm

Superficie:

Zincato

Numero RAL (affine):

1014

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca ellittica 6 moduli - oro lucido - materiale metallo