pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIHB4803DA AXOLUTE - PLACCA 3P AVORIO LIQUID

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHB4803DA AXOLUTE - PLACCA 3P AVORIO LIQUID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199740492

Codice prodotto

BTIHB4803DA

Cod. produttore

HB4803DA

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Qualità del materiale:

Vetro sintetico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

126 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

93 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca ellittica 3 moduli - avorio liquid - materiale tecnopolimero