BTICINO - BTIHA4803XS AXOLUTE - PLACCA 3P ANTRACITE SPAZZOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 1 
- Colore - Antracite 
- Direzione di montaggio - Orizzontale 
- Materiale - Metallo 
- Con casella di testo - no 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199760278
Codice prodotto
BTIHA4803XS
Cod. produttore
HA4803XS
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
126.6 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
95.6 mm
Superficie:
Satinato
Numero RAL (affine):
9001
Trasparente:
no
Profondità:
8.3 mm
Altezza di incasso:
0 mm



