BTICINO - BTIGN8814AC32 BTDIN60 - MAGN DIFF AC 1P+N 32A 6KA 300M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 32 A 
- Differenziale tipo - AC 
- Corrente di guasto nominale - 0.3 A 
- Con neutro - sì 
- Numero di poli protetti - 1 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8005543458778
Codice prodotto
BTIGN8814AC32
Cod. produttore
GN8814AC32
Produttore
BTI
Corrente nominale:
32 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di inquinamento:
2