BTICINO - BTIGC8813AC16ARC BTDIN STOP ARC 1P+N C16 4500A 30MA AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Caratteristica di intervento - C
Differenziale tipo - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8005543620915
Codice prodotto
BTIGC8813AC16ARC
Cod. produttore
GC8813AC16ARC
Produttore
BTI
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Caratteristica di intervento:
C
Differenziale tipo:
AC
Con neutro:
sì
Tensione nominale:
230 V
Classe di limitazione:
3
Contatti ausiliari installati:
Altri
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza:
50 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Larghezza in numero di moduli:
6
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC