BTICINO - BTIGC8230AC16 BTDIN-RS - MAG. DIFF. 2P 30MA AC 16A 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8005543534809
Codice prodotto
BTIGC8230AC16
Cod. produttore
GC8230AC16
Produttore
BTI
Corrente nominale:
16 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
2
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Installabile a incasso:
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di inquinamento:
2