BTICINO - BTIGA8843AC10 BTDIN45 - MAGN DIF AC 4P 10A 4,5KA 30MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 10 A 
- Differenziale tipo - AC 
- Corrente di guasto nominale - 0.03 A 
- Con neutro - sì 
- Numero di poli protetti - 4 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8005543458464
Codice prodotto
BTIGA8843AC10
Cod. produttore
GA8843AC10
Produttore
BTI
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
4
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di inquinamento:
2



