pagina iniziale

BTICINO - BTIG701Q BTDIN - RELE DIFFERENZIALE DI TERRA INCA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 5 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199724003

Codice prodotto

BTIG701Q

Cod. produttore

G701Q

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

5 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

195.5...253 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

35 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

195.5...253 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Relè differenziale a toroidi separati da quadro 72x72mm - Idn=0,03-30A - t=0-5s - 1 contatto NO/NC in uscita