BTICINO - BTIG47XF125 BTDIN - MODULO DIFF F 4P 125A REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 250...440 V
Differenziale tipo - F
Corrente nominale di guasto - 0.3...1 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8005543615096
Codice prodotto
BTIG47XF125
Cod. produttore
G47XF125
Produttore
BTI
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
250...440 V
Differenziale tipo:
F
Corrente nominale di guasto:
0.3...1 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
sì
Tempo di ritardo massimo:
150 ms
Tempo di ritardo regolabile:
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...70 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C