BTICINO - BTIG47XCM63 BTDIN - MOD DIFF HPI 4P 63A CENTRALE MIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 250...440 V
Differenziale tipo - Altri
Corrente nominale di guasto - 0.03...3 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8005543509906
Codice prodotto
BTIG47XCM63
Cod. produttore
G47XCM63
Produttore
BTI
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
250...440 V
Differenziale tipo:
Altri
Corrente nominale di guasto:
0.03...3 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
sì
Tempo di ritardo massimo:
3000 ms
Tempo di ritardo regolabile:
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C