BTICINO - BTIG45A32 BTDIN-BDA G2 32A 4P 500MA A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 32 A 
- Tensione nominale - 250...440 V 
- Differenziale tipo - A 
- Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A 
- Numero di poli - 4 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8005543463215
Codice prodotto
BTIG45A32
Cod. produttore
G45A32
Produttore
BTI
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
250...440 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C