BTICINO - BTIG23F32 BTDIN-BDA G2 32A 2P 30MA F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 170...253 V
Differenziale tipo - F
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8005543614914
Codice prodotto
BTIG23F32
Cod. produttore
G23F32
Produttore
BTI
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
170...253 V
Differenziale tipo:
F
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C