BTICINO - BTIFV82SM500 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 500 IM 2P 40A 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Corrente nominale - 40 A
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 400 V
Larghezza in numero di moduli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8005543474686
Codice prodotto
BTIFV82SM500
Cod. produttore
FV82SM500
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Corrente nominale:
40 A
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
76 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Installabile a incasso:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20