pagina iniziale

BTICINO - BTIFV82SM50 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 50 IM 2P 4A 25KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Corrente nominale - 4 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8005543481721

Codice prodotto

BTIFV82SM50

Cod. produttore

FV82SM50

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Corrente nominale:

4 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

BTDIN250 - interruttore solo magnetico 2P - curva 12-14In - In= 6A - Im= 50A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli