BTICINO - BTIFT84C6 BTDIN - MAGNETOT 4P CURVA C 6A 16KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 16 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8005543488300
Codice prodotto
BTIFT84C6
Cod. produttore
FT84C6
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
16 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
12.5 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
60 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
16 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C