BTICINO - BTIFN81NC2 BTDIN60 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 2A 6KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 2 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
8005543474488
Codice prodotto
BTIFN81NC2
Cod. produttore
FN81NC2
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
2 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20