BTICINO - BTIFN81C05 BTDIN60 - MAGNETOT 1P CURVA C 0,5A 6KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 0.5 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
4 PZ
EAN
8005543473948
Codice prodotto
BTIFN81C05
Cod. produttore
FN81C05
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
0.5 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20



