pagina iniziale

BTICINO - BTIFH84K8 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA K 8A 10KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - K

  • Corrente nominale - 8 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543475461

Codice prodotto

BTIFH84K8

Cod. produttore

FH84K8

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

K

Corrente nominale:

8 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva K - In= 8A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli