BTICINO - BTIFH84C50 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA C 50A 10KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli protetti - 1
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543475249
Codice prodotto
BTIFH84C50
Cod. produttore
FH84C50
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
1
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no