BTICINO - BTIFH81NC10 BTDIN100 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 10A 10K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli (totale) - 1 
- Caratteristica di intervento - C 
- Corrente nominale - 10 A 
- Con neutro - sì 
- Tipo di tensione - AC 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8005543472682
Codice prodotto
BTIFH81NC10
Cod. produttore
FH81NC10
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20



