BTICINO - BTIFH81D32 BTDIN100 - MAGNETOT 1P CURVA D 32A 10KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli (totale) - 1 
- Caratteristica di intervento - D 
- Corrente nominale - 32 A 
- Numero di poli protetti - 1 
- Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA 
Confezione
- 4 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8005543472583
Codice prodotto
BTIFH81D32
Cod. produttore
FH81D32
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
3 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no