BTICINO - BTIFC881C10ARC BTDIN STOP ARC 1P+N C10 4500A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 230 V
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8005543620854
Codice prodotto
BTIFC881C10ARC
Cod. produttore
FC881C10ARC
Produttore
BTI
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
230 V
Con neutro:
sì
potere di interruzione nominale secondo EN 60898:
4.5 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Classe di limitazione:
3
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
71.5 mm
Contatti ausiliari installati:
Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico
Grado di protezione (IP):
IP20