pagina iniziale

BTICINO - BTIF8TL1000 BTDIN - TRASF AMPER 1000A RETROFIT

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543555064

Codice prodotto

BTIF8TL1000

Cod. produttore

F8TL1000

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Calibrato:

Potenza assorbita:

5 W

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore amperometrico apribile In=1000/5A - barre 80x120mm